曜日別特売

いろもよう 光彩 スタンプパッド

いろもよう 光彩 スタンプパッド - シヤチハタいろもよう 光彩 スタンプパッド - シヤチハタいろもよう 光彩 スタンプパッド - シヤチハタいろもよう 光彩 スタンプパッド - シヤチハタいろもよう 光彩 スタンプパッド - シヤチハタいろもよう 光彩 スタンプパッド - シヤチハタいろもよう 光彩 スタンプパッド - シヤチハタいろもよう 光彩 スタンプパッド - シヤチハタ

細かいキラキラした粒子によって、消しゴムはんこやゴム印での作品づくりがランクアップ。・細かな柄も、広い面も、思いのままに美しく表現できます。日本の伝統色から生まれた色合いをお楽しみください。
・盤面を軽くたたくようにして複数回押すことにより、キラキラした鮮明な印影が得られます。
・シヤチハタ独自のナノテクノロジーから生まれたインキを採用。色鮮やかでクッキリ濃い印影を実現しました。※乾燥時間:PPC用紙 約10秒
・綿布を採用した盤面には耐久性があります。
・フタを開けたままでもパットは乾燥しません
・スタンプパッドは重ねて保管できます。 ・【盤面サイズ】63×40mm
インキ補充可能

寸法(mm)80×58.8×20.3質量(g)46シリーズシヤチハタ盤面サイズ(mm)63×40※インキ補充可能繰り返し・詰め替え対応内容量1個
注意
※ゴム印や樹脂印など、幅広くご使用いただけます。
※印面に付いたインキは、水で湿らせたティッシュペーパー等で拭き取ることができます。
※非吸収面やアート紙、コート紙等の吸収しにくい紙には不向きです。
※インクジェット用ハガキになつ印できます。(インクジェット写真用がハガキには不向きです。)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
インク色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
本体107503250HAC-1G-DG木賊色
900
819
901(税込)
翌々日出荷
本体107503259HAC-1G-P牡丹色
900
819
901(税込)
翌々日出荷
本体107503268HAC-1G-BR栗色
900
819
901(税込)
翌々日出荷
本体107503277HAC-1G-LP桃色
900
819
901(税込)
翌々日出荷
本体107503286HAC-1G-PB水色
900
819
901(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スタンプ台/補充液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする