トーコネ(旧:東洋コネクター)
BNCコネクタストレートプラグ 2
BNCコネクタのストレートプラグです。
トラスコ品番
475-2276
材質
中心コンタクト:黄銅/金めっき/ハンダ付け 外部コンタクト:黄銅/ニッケルめっき/締め付け
コネクタ形状
BNCコネクタ
取付け方法
中心:半田/外部:締付
適合電線
1.5D-2V/1.5C-2V/1.5C-2V・S/1.5C-XVS/1.5D-QEV/EM-1.5D-2E/EM-1.5C-2E
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07476090
BNCP-1.5
オープン
¥
809
¥
890
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください