PISCO(ピスコ)
真空用フィルタVFU
コンパクトなインラインタイプ真空用フィルタです。
材質
樹脂本体:PBT、シールゴム:NBR、金属:黄銅+無電解Niメッキ
使用温度範囲(℃)
0~60(凍結なきこと)
ろ過精度(μm)
5
使用流体
空気
ろ過度(μm)
5(捕集効率:95%)
使用圧力範囲(kPa)
-100~0
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
ろ過面積(cm
2
)
適合チューブ外径D(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07477140
VFU244PNH
558-4165
7.5
4
¥
1,287
¥
909
¥
1,000
(税込)
当日出荷
07477149
VFU31010PNH
558-7367
12.5
10
¥
1,815
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
07477158
VFU366PNH
558-4176
12.5
6
¥
1,650
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください