JBL professional
天井埋込用 2-Wayフルレンジ・スピーカー 2本セット
カバレージ角150°を実現し、少ない本数で広い範囲をカバー。
狭い天井裏でも取り付けられる薄型設計。
24C Microはロー・インピーダンス、24CT Microはハイ・インピーダンス仕様。
付属品
C型サポート金具×2、サポートレール×4、金具固定ねじ×4、ケーブル固定金具×2、開口テンプレート×2、塗装用シールド×2、和文取扱説明書
色
白
寸法(Φ×高さH)(mm)
200×117
感度
86dB SPL(1W、1m)
開口寸法(mm)
172
周波数
クロスオーバー:3.5kHz
入力端子
ねじ止め
周波数レンジ
85Hz~25kHz(-10dB)
取付可能板厚(mm)
10~30
内容量
1個(2本)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07483957
Control 24C Micro
1.7
¥
31,500
¥
30,980
¥
34,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
07483966
Control 24CT Micro
2
¥
33,300
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください