曜日別特売

天井埋込用 2-Wayフルレンジ・スピーカー 2本セット

天井埋込用 2-Wayフルレンジ・スピーカー 2本セット - JBL professional天井埋込用 2-Wayフルレンジ・スピーカー 2本セット - JBL professional天井埋込用 2-Wayフルレンジ・スピーカー 2本セット - JBL professional天井埋込用 2-Wayフルレンジ・スピーカー 2本セット - JBL professional

クリアなアナウンスを出力する、小型フルレンジ・ドライバーを搭載。大音量の連続再生時も音質の変化を最小限に抑制。
カバレージ角が130°と大きく、1本で広いエリアをカバー。
1本でロー/ハイ・インピーダンス接続の両方に対応。
色は白と黒(-BK)を用意。

付属品
C型サポート金具×2、サポートレール×4、金具固定ねじ×4、
開口テンプレート×2、塗装用シールド×2、和文取扱説明書
仕様カバレージ角(1~16kHz平均)(°):130、トランス・タップ:(100V)15W、7.5W、3.8W・(70V)15W、7.5W、3.8W、1.9W質量(kg)1.6寸法(Φ×高さH)(mm)196×154感度84dB SPL(1~16kHz平均)開口寸法(mm)171端子ユーロブロック(入力/ループスルー)インピーダンス(Ω)公称:8ドライバー径(Φmm)3インチ(76許容入力(W)40/20(プログラム/ピンク)内容量1個(2本)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
音圧レベル(dB)
周波数レンジ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07484036Control 12C/T最大:103 SPL(ピーク)68Hz~17kHz
52,300
51,980
57,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
07484045Control 12C/T-BK最大:103dB SPL(ピーク)68Hz~17kHz(-10dB)
52,300
51,980
57,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする