低域ドライバーの中心に高域ドライバーを配した、同軸構造のスピーカー・ユニットを搭載。8インチの大型低域ドライバーによりサブウーファーなしでも力強いサウンドを出力。
最大音圧レベルは118dB SPLに達し、天井の高い空間や騒がしい場所でも活躍。
1本でロー/ハイ・インピーダンス接続の両方に対応。
仕様カバレージ角(1~16kHz平均)(°):90、トランス・タップ:(100V)60W、30W、15W・(70V)60W、30W、15W、7.5W付属品C型サポート金具×2、サポートレール×4、金具固定ねじ×4、開口テンプレート×2、塗装用シールド×2、和文取扱説明書質量(kg)5.5寸法(Φ×高さH)(mm)307×290感度92dB SPL(1~16kHz平均)開口寸法(mm)282音圧レベル(dB)118dB SPL(ピーク)端子ユーロブロック(入力/ループスルー)インピーダンス(Ω)公称:8周波数レンジ58Hz~20kHz(-10dB)ドライバー径(Φmm)LF:8インチ(203、HF:1インチ(25取付可能板厚(mm)15~35許容入力(W)180/90(プログラム/ピンク)内容量1個(2本)