天井埋込用 2-Wayフルレンジ・スピーカー 2本セット

天井埋込用 2-Wayフルレンジ・スピーカー 2本セット - JBL professional天井埋込用 2-Wayフルレンジ・スピーカー 2本セット - JBL professional天井埋込用 2-Wayフルレンジ・スピーカー 2本セット - JBL professional天井埋込用 2-Wayフルレンジ・スピーカー 2本セット - JBL professional

低域ドライバーの中心に高域ドライバーを配した、同軸構造のスピーカー・ユニットを搭載。コンパクトなボディーから高品位なサウンドを出力。
カバレージ角が120°と大きく、1本で広いエリアをカバー。
1本でロー/ハイ・インピーダンス接続の両方に対応。

仕様カバレージ角(1~16kHz平均)(°):120、トランス・タップ:(100V)25W、12.5W、6.3W・(70V)25W、12.5W、6.3W、3.2W付属品C型サポート金具×2、サポートレール×4、金具固定ねじ×4、開口テンプレート×2、塗装用シールド×2、和文取扱説明書質量(kg)2.2寸法(Φ×高さH)(mm)196×197感度87dB SPL(1~16kHz平均)開口寸法(mm)171音圧レベル(dB)最大:108dB SPL(ピーク)端子ユーロブロック(入力/ループスルー)インピーダンス(Ω)公称:8周波数レンジ74Hz~20kHz(-10dB)ドライバー径(Φmm)LF:4インチ(102、HF:0.75インチ(19許容入力(W)60/30(プログラム/ピンク)内容量1個(2本)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07484061Control 14C/T
69,400
68,980
75,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
07484070Control 14C/T-BK
69,400
68,980
75,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする