曜日別特売

天井埋込用 2-Wayフルレンジ・スピーカー 2本セット

天井埋込用 2-Wayフルレンジ・スピーカー 2本セット - JBL professional天井埋込用 2-Wayフルレンジ・スピーカー 2本セット - JBL professional天井埋込用 2-Wayフルレンジ・スピーカー 2本セット - JBL professional天井埋込用 2-Wayフルレンジ・スピーカー 2本セット - JBL professional天井埋込用 2-Wayフルレンジ・スピーカー 2本セット - JBL professional

幅広い周波数特性と低歪率により忠実な音楽再生を実現。
コンパクトながら高感度で、キレのよいサウンドを出力。
24Cはロー・インピーダンス、24CTはハイ・インピーダンス仕様。
過負荷からドライバーを効果的に保護するソニックガード回路を内蔵。

付属品C型サポート金具×2、サポートレール×4、金具固定ねじ×4、開口テンプレート×2、塗装用シールド×2、和文取扱説明書寸法(Φ×高さH)(mm)196×207開口寸法(mm)170周波数クロスオーバー:3.0kHz端子ユーロブロック(入力/ループスルー)周波数レンジ80Hz~20kHz(-10dB)ドライバー径(Φmm)LF:4インチ(102、HF:0.75インチ(19取付可能板厚(mm)11~33内容量1個(2本)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
感度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07483991Control 24C2.785dB SPL(1W、1m)
87,900
86,980
95,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
07484000Control 24CT3.586dB SPL(1W、1m)
82,700
81,980
90,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
07484009Control 24CT-BK3.586dB SPL(1W、1m)
82,700
81,980
90,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする