耳栓 抗菌 抗ウイルス

耳栓 抗菌 抗ウイルス - Silencia(サイレンシア)

耳穴の小さな方に最適の抗菌・抗ウイルス耳栓です。
底面に穴の開いたディンプル構造で小さく潰すことができます。
リピーターにおすすめのお得なパックです。

用途遮音用トラスコ品番545-0366材質ポリウレタン幅(mm)12.2ミントグリーンサイズS高さ(mm)22コードなしNRR値30dBケースなし内容量1パック(10組)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07483851SLC-S-EC
1,590
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

耳栓(イヤープラグ)・イヤーマフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする