SKカワニシ 鉛管2種×塩ビ管用異種継手

SKカワニシ 鉛管2種×塩ビ管用異種継手 - SKカワニシSKカワニシ 鉛管2種×塩ビ管用異種継手 - SKカワニシSKカワニシ 鉛管2種×塩ビ管用異種継手 - SKカワニシSKカワニシ 鉛管2種×塩ビ管用異種継手 - SKカワニシSKカワニシ 鉛管2種×塩ビ管用異種継手 - SKカワニシSKカワニシ 鉛管2種×塩ビ管用異種継手 - SKカワニシ

分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。
管上スライド可能により補修や修繕工事に最適です。
伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。
取り外し、再施工が簡単にでき、仮設配管にも適しています。
鉛管との異種管接続が簡単施工でできます。
SKXは伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。
鉛管の補修材料として適しています。

用途上水道配管、排水配管などに。材質バーミキュラ鋳鉄使用温度範囲(℃)0~45最高使用圧力(MPa)1使用圧力1MPa
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
寸法L(mm)
呼び径(mm)
呼び径
寸法L1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07498989SKXSV16XL131個178-777810420×13V16×L2-1341【最小】10
1,670
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07498998SKXSV25XL131個178-630011725×13V25×L2-1352【最小】10
2,650
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07499007SKXSV16XL201個178-47149616×20V16×L2-2028【最小】10
1,930
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07499016SKXSV20XL251個178-620210020×25V20×L2-2534【最小】10
2,470
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07499138SKXSV20XL131個(1個)178-627411020×13V20×L2-1345【最小】10
2,090
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
07499138SKXSV20XL1307409398SKXSV20XL13SKXSV20XL13 鉛管2種×塩ビ管用異種継手 川西水道機器 07409398鉛管2種×塩ビ管用異種継手川西水道機器1個
1,998
税込2,198
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする