曜日別特売

SKカワニシ 鉛管1種×ポリエチレン管用異種継手

SKカワニシ 鉛管1種×ポリエチレン管用異種継手 - SKカワニシSKカワニシ 鉛管1種×ポリエチレン管用異種継手 - SKカワニシSKカワニシ 鉛管1種×ポリエチレン管用異種継手 - SKカワニシSKカワニシ 鉛管1種×ポリエチレン管用異種継手 - SKカワニシSKカワニシ 鉛管1種×ポリエチレン管用異種継手 - SKカワニシSKカワニシ 鉛管1種×ポリエチレン管用異種継手 - SKカワニシ

分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。
管上スライド可能により補修や修繕工事に最適です。
伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。
取り外し、再施工が簡単にでき、仮設配管にも適しています。
鉛管との異種管接続が簡単施工でできます。
SKXは伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。
鉛管の補修材料として適しています。

用途上水道配管、排水配管などに。材質バーミキュラ鋳鉄使用温度範囲(℃)0~45最高使用圧力(MPa)1使用圧力1MPa
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
寸法L(mm)
呼び径(mm)
呼び径
寸法L1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07498770SKXSP25XN161個178-622910325×13P25×L1-1338【最小】10
2,650
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07498779SKXSP13XNV251個178-619311613×20P13×L1-2048【最小】10
2,270
2,098
2,308(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07498788SKXSP25XNV251個178-626214925×20P25×L1-2079【最小】10
2,720
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07498797SKXSP20XNV301個178-472110220×25P20×L1-2533【最小】10
3,010
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07499120SKXSP20XN161個(1個)178-62089620×13P20×L1-1331【最小】10
2,090
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
07499120SKXSP20XN1607409380SKXSP20XN16SKXSP20XN16 鉛管1種×ポリエチレン管用異種継手 川西水道機器 07409380鉛管1種×ポリエチレン管用異種継手川西水道機器1個
1,998
税込2,198
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする