SKカワニシ 鋼管用継手 SKXエルボ11

SKカワニシ 鋼管用継手 SKXエルボ11 SKカワニシ

分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。
管上スライド可能により補修や修繕工事に最適です。
伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。
取り外し、再施工が簡単にでき、仮設配管にも適しています。
ねじ切り作業不要で接続できます。

用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管などに。 材質バーミキュラ鋳鉄 形状エルボ 使用温度範囲(℃)0~45 最高使用圧力(MPa)1 使用圧力1MPa 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
トラスコ品番
寸法L(mm)
呼び径(mm)
呼び径
寸法L1(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
07499339 SKX11L40 178-6226 93 40 40 52
7,370
7,198
7,918 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07499348 SKX11L50 178-6235 104 50 50 53
10,430
9,998
10,998 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 1,000 / 税込 1,100
北海道地方 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 1,500 / 税込 1,650
沖縄地方 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 1,500 / 税込 1,650
離島 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 3,000 / 税込 3,300

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする