SKカワニシ 鋼管用継手 SKXエルボ22

SKカワニシ 鋼管用継手 SKXエルボ22 - SKカワニシ

分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。
管上スライド可能により補修や修繕工事に最適です。
伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。
取り外し、再施工が簡単にでき、仮設配管にも適しています。
ねじ切り作業不要で接続できます。

用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管などに。材質バーミキュラ鋳鉄形状エルボ使用温度範囲(℃)0~45最高使用圧力(MPa)1使用圧力1MPa内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法L(mm)
呼び径(mm)
呼び径
寸法L1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07499321SKX22L40178-777393404052
7,370
7,198
7,918(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07499330SKX22L50178-6225104505053
10,430
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする