曜日別特売

SKカワニシ 内外面被覆鋼管用継手

SKカワニシ 内外面被覆鋼管用継手 - SKカワニシSKカワニシ 内外面被覆鋼管用継手 - SKカワニシSKカワニシ 内外面被覆鋼管用継手 - SKカワニシ

分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。
管上スライド可能により補修や修繕工事に最適です。
伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。
取り外し、再施工が簡単にでき、仮設配管にも適しています。
内外面被覆鋼管の被覆剥ぎ作業やねじ切り作業不要で接続できます。

用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管などに。材質バーミキュラ鋳鉄使用温度範囲(℃)0~45最高使用圧力(MPa)1使用圧力1MPa
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
寸法L(mm)
呼び径(mm)
寸法L1(mm)
寸法L0(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07499357SKXENDD401個178-625062401287
4,450
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07499366SKXMTD15X151個178-62369915×1531【最小】34141
3,210
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07499375SKXMTD20X201個178-628711620×2047【最小】43157
4,250
4,098
4,508(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07499391SKXMTD25X251個178-626713525×2559【最小】43179
5,800
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07499558SKXOSD401個(1個)178-6269884047115
4,900
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
07499558SKXOSD4007409371SKXOSD40SKXOSD40 内外面被覆鋼管用継手 川西水道機器 07409371内外面被覆鋼管用継手川西水道機器1個
3,998
税込4,398
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする