曜日別特売

SKカワニシ ポリエチレン管用継手 SKX45°エルボ

SKカワニシ ポリエチレン管用継手 SKX45°エルボ - SKカワニシ

分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。
管上スライド可能により補修や修繕工事に最適です。
伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。
取り外し、再施工が簡単にでき、仮設配管にも適しています。
インコア不要で接続できます。

用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管などに。トラスコ品番178-6238材質バーミキュラ鋳鉄形状エルボ使用温度範囲(℃)0~45寸法L(mm)54呼び径(mm)10呼び径P10寸法L1(mm)22最高使用圧力(MPa)1寸法A(mm)42寸法L2(mm)5使用圧力1MPa寸法L0(mm)75内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07499190SKX45LP10
2,760
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする