ペベオ
アクリリックマーカー4mmチズル
高顔料濃度で乾くと耐水性になります。
用途
紙、カードボード、木、石膏、アセテート、焼成粘土、金属、キャンバスに。
材質
アクリル樹脂、顔料、粘土、水
タイプ
シングル
線幅(mm)
4
色数
1
線の太さ
極細字
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
インク色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07478321
205927
546-3385
ベージュ
¥
380
¥
339
¥
373
(税込)
翌日出荷
07478330
205957
546-3353
プレシャスゴールド
¥
380
¥
339
¥
373
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください