曜日別特売

角度調整パーツ TTシリーズ(レバータイプ)

角度調整パーツ TTシリーズ(レバータイプ) - 向陽エンジニアリング(KOYOENG)角度調整パーツ TTシリーズ(レバータイプ) - 向陽エンジニアリング(KOYOENG)

レバー操作で角度調整ができるヒンジです。
10°ピッチでの角度調整が可能です。
高強度で正転、逆転の両方向にロックします。
レバーを押している間はロックが解除されます。
レバーを引き上げるとロック解除状態が自己保持します。

用途
治具やフレーム、シュータの角度調整に
スチール、アルミ、木フレームに取り付け可能
レバータイプ、ワイヤータイプ、フリータイプなどと2個1セットでご使用ください
トラスコ品番622-9949材質ベース:鋼、カバー:PC幅(mm)40厚さ(mm)38全長(mm)240タイプレバータイプ表面処理三価ホワイト鍍金トルク(N・m)200ねじ穴数16穴径(mm)6.2RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07482408TT200L
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする