曜日別特売

角度調整パーツ TTシリーズ(フリータイプ)

角度調整パーツ TTシリーズ(フリータイプ) - 向陽エンジニアリング(KOYOENG)

ロック機能のないフリータイプのヒンジです。
レバータイプ、ワイヤータイプとセットで使用することで操作性が向上します。

用途
治具やフレーム、シュータの角度調整に
スチール、アルミ、木フレームに取り付け可能
レバータイプ、ワイヤータイプ、フリータイプなどと2個1セットでご使用ください
トラスコ品番622-9948材質ベース:鋼、カバー:PC幅(mm)40厚さ(mm)27全長(mm)240タイプフリータイプ表面処理三価ホワイト鍍金ねじ穴数16穴径(mm)6.2RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07482417TT200F
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする