向陽エンジニアリング(KOYOENG)
角度調整パーツ TTシリーズ(ワイヤータイプ)
テグスワイヤーなどを通すことでワイヤー操作で角度調整ができるヒンジです。
遠隔操作でロック、ロック解除が可能です。
10°ピッチでの角度調整が可能です。
高強度で正転、逆転の両方向にロックします。
用途
治具やフレーム、シュータの角度調整に
スチール、アルミ、木フレームに取り付け可能
レバータイプ、ワイヤータイプ、フリータイプなどと2個1セットでご使用ください
トラスコ品番
622-8441
材質
ベース:鋼、カバー:PC
幅(mm)
40
厚さ(mm)
32
全長(mm)
240
タイプ
ワイヤータイプ
表面処理
三価ホワイト鍍金
トルク(N・m)
200
ねじ穴数
16
穴径(mm)
6.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07482381
TT200W
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください