Panasonic(パナソニック)
Panasonic 温水洗浄便座 ビューティ・トワレ DL-ES9-WS
フラットデザインでお手入れかんたん。見た目も使い心地もスマートな温水洗浄便座。傷や汚れに強いステンレスノズルを搭載。「いつでもキレイ」という、快適さ。
用途
温水洗浄便座として。Panasonic パナソニック ムーブ洗浄 温水洗浄 便座 ビューティ・トワレ ステンレスノズル AG+抗菌ノズルシャッター ノズル除菌クリーニング AG+抗菌便座 おしり洗浄 ビデ
仕様
貯湯式
色
ホワイト
操作パネル
袖リモコン型
温水貯蔵方式
貯湯式
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07505395
DL-ES9-WS
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください