Panasonic(パナソニック)
Panasonic 温水洗浄便座 ビューティ・トワレ DL-PSTK10
トイレ空間をスマートに演出する薄型タイプ。かしこく節電できる操作部一体型。
用途
温水洗浄便座として。Panasonic パナソニック ムーブ洗浄 温水洗浄 便座 ビューティ・トワレ ステンレスノズル AG+抗菌ノズルシャッター ノズル除菌クリーニング AG+抗菌便座 おしり洗浄 ビデ
仕様
瞬間式
電源(V)
交流100 50-60Hz
最大流量(L/min)
おしり洗浄:湯0.45、ビデ洗浄:湯0.45
温度(℃)
(標準温水)「切」水温、3段切替「低」35.5/「中」37.5/「高」39.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
47×52×11
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07505429
DL-PSTK10-CP
パステルアイボリー
オープン
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
07505438
DL-PSTK10-WS
ホワイト
オープン
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください