Panasonic 温水洗浄便座 ビューティ・トワレ DL-PSTK20

Panasonic 温水洗浄便座 ビューティ・トワレ DL-PSTK20 - Panasonic(パナソニック)

薄型すっきりデザインでトイレ空間広々。フラットで継ぎ目のないフルカバータイプの便ふたですっきり&掃除もしやすい。丈夫で汚れに強いステンレスノズルを搭載。さらに「ノズル除菌クリーニング」機能で清潔を保ちます。使わない時間を学習する「かしこく節電スマート暖房便座」

用途温水洗浄便座として。Panasonic パナソニック ウォシュレット 温水洗浄 便座 ビューティ・トワレ ジャストセンターステンレスノズル AG+抗菌ノズルシャッター ノズル除菌クリーニング AG+抗菌便座 おしり洗浄 ムーブ洗浄 ビデ仕様瞬間式電源(V)交流100 50-60Hz最大流量(L/min)おしり洗浄:湯0.45、ビデ洗浄:湯0.45温度(℃)(標準温水)「切」室温、3段切り換え「低」約29(約29)/「中」約33(約30)/「高」約37(33)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)47×52×11内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07505447DL-PSTK20-CPパステルアイボリー
オープン
48,980
53,878(税込)
取扱停止中
返品不可
07505456DL-PSTK20-WSホワイト
オープン
48,980
53,878(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

便座」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする