aiwa スピーカーユニット 5W×4+20W CD FMラジオ Bluetooth USB

aiwa スピーカーユニット 5W×4+20W CD FMラジオ Bluetooth USB - aiwa(アイワ)aiwa スピーカーユニット 5W×4+20W CD FMラジオ Bluetooth USB - aiwa(アイワ)aiwa スピーカーユニット 5W×4+20W CD FMラジオ Bluetooth USB - aiwa(アイワ)aiwa スピーカーユニット 5W×4+20W CD FMラジオ Bluetooth USB - aiwa(アイワ)aiwa スピーカーユニット 5W×4+20W CD FMラジオ Bluetooth USB - aiwa(アイワ)aiwa スピーカーユニット 5W×4+20W CD FMラジオ Bluetooth USB - aiwa(アイワ)aiwa スピーカーユニット 5W×4+20W CD FMラジオ Bluetooth USB - aiwa(アイワ)aiwa スピーカーユニット 5W×4+20W CD FMラジオ Bluetooth USB - aiwa(アイワ)

コンパクトなボディにパワフルな5スピーカー搭載
CD、USBメモリ再生からFMラジオ受信、サブスク音源再生まで対応
インテリアに馴染む落ち着いたデザイン
音質にこだわった本格スピーカーユニット
RF wi-fi方式ワイヤレスリモコンで離れた場所からも操作可能
5Wスピーカー×4(正面・側面)+20Wサブウーハー×1
CD、CD-R/RW再生
USBメモリー(MP3)再生機能
Bluetooth受信機能 ver.5.3
PLL方式ワイドFMチューナー
3.5mmステレオ入力端子
3.5mmステレオイヤフォンジャック
アンテナ端子

用途CDプレーヤー、マルチプレーヤーとして。AIWA AUDIO aiwa アイワ スピーカーユニット 5W ウーハー 録音再生 ワイドFM デジタル Bluetooth CDプレーヤーセット内容本体、リモコン、FMアンテナ、電源コード、ACアダプター、取扱説明書/保証書質量(kg)5.78消費電力(W)28電源AC 100V 50/60Hz、DC 17V3.5A寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)42×31.5×15.9周波数(MHz)FM受信:76~108内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07505176GAA4-SPU0001
オープン
57,980
63,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする