ケーブル1本で簡単接続 迫力のシアターサウンドシステム
用途TVのスピーカーとして。ホームシアターに。Hisense ハイセンス サウンド 7.1CHサラウンド オーディオ スピーカー USB Bluetooth付属品リモコン一式、単4電池×2、HDMIケーブル、取扱説明書質量(kg)2.22色ブラック出力(W)フロント最大:30+30電源(V)100~(50/60Hz)消費電力(W)50最大出力(W)ウーファー:60構造スピーカー:2.1ch(ウーファー内蔵)/3個角度(°)リモコン距離:6m/左右30周波数特性40Hz-20KHz(AUX端子)入力感度(AUX端子)700mV周波数範囲(MHz)2400~2483.5保証期間メーカー:1年間対応フォーマット(再生)HDMI ARC/光デジタル入力/同軸デジタル入力:Dolby Digital/LPCM 2ch/LPCM/Dolby Digital Plus動作温度(℃)0~45本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)80×10.5×6.2リモコン電源:単4型乾電池×2個(1.5V×2)Bluetoothバージョン(A):V5.32DP・VRCP)、フォーマット:SBC待機電力(W)0.5オーディオ最大出力合計値(W):120USB入力フォーマット:MP3/WMA/WAV/FLAC内容量1台