メーカー名:シーサッカー
メーカー品番:CX2307B
シーサッカーのカップホルダーの淵に装着するタンブラーアダプターです。カップホルダーは通常、缶やペットボトルが収まるように設計されていますが、それらよりも大径の入れ物ですとホルダー内で少し不安定になります。アダプターを装着することにより、タンブラーをしっかりホールドします。
販売備考:タンブラーなど缶やペッドボトルよりも大径の入れ物を収める際に使用するアダプター
色[カラー]:ブラック
材質[素材]:樹脂
使用箇所:シーサッカーカップホルダー各種
型番:CX2307
特記事項:UV安定剤添加のHDPE製
幅:11.43
奥行(引き):11.43
GSGモトテクニック クラッシュパッドセット (リアホール用) Aprilia SXV 550 | 372-43-30GSG Mototechnik (GSGモトテクニック)税込¥10,448¥9,498
GSGモトテクニック クラッシュパッドセット (リアホール用) Aprilia RXV 550 | 320-43-30GSG Mototechnik (GSGモトテクニック)税込¥10,448¥9,498
Bagster / バグスター エプロン(レッグカバー) SATELIS option trappe supplementaire =7509TRAP | XTB290BAGSTER (バグスター)税込¥62,678¥56,980

