曜日別特売

aiwa CDラジカセ CD/FMラジオ/カセットテープ

aiwa CDラジカセ CD/FMラジオ/カセットテープ - aiwa(アイワ)aiwa CDラジカセ CD/FMラジオ/カセットテープ - aiwa(アイワ)aiwa CDラジカセ CD/FMラジオ/カセットテープ - aiwa(アイワ)aiwa CDラジカセ CD/FMラジオ/カセットテープ - aiwa(アイワ)aiwa CDラジカセ CD/FMラジオ/カセットテープ - aiwa(アイワ)aiwa CDラジカセ CD/FMラジオ/カセットテープ - aiwa(アイワ)aiwa CDラジカセ CD/FMラジオ/カセットテープ - aiwa(アイワ)aiwa CDラジカセ CD/FMラジオ/カセットテープ - aiwa(アイワ)

CD/FMラジオ/カセットテープ機能のベーシックモデル
カセットテープにCD、ラジオ録音可能
災害時にも役立つ乾電池+電源コンセント方式
大きな文字で操作がらくらく
CDは便利なリピート/ランダム/プログラム(20曲)機能付き
使い勝手の良いコンパクトボディーで手軽に持ち運べる

用途AIWA AUDIO aiwa アイワ とうしょう TOHSHOH CDラジカセ FMラジオ カセットレコーダー CDプレーヤー 乾電池 コンセント付属品電源ACアダプター、保証書/取扱説明書質量(kg)1.433出力(W)スピーカー:1.2×2、4Ω電源(V)AC100(50/60Hz)、アルカリ単二乾電池×6本(別売)消費電力(W)9定格9V_1A寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)24.5×21.5×25周波数(MHz)FM受信:76~108出力端子イヤホン3.5mmミニジャック内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07505210GAA4-CRC0001(RD)レッド
オープン
9,098
10,008(税込)
5日以内出荷
返品不可
07505219GAA4-CRC0001(BK)ブラック
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
07505219GAA4-CRC0001(BK)07505210GAA4-CRC0001(RD)GAA4-CRC0001(BK) aiwa CDラジカセ CD/FMラジオ/カセットテープ aiwa(アイワ) 07505210aiwa CDラジカセ CD/FMラジオ/カセットテープaiwa(アイワ)1台
9,098
税込10,008
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする