Micsig
高周波AC/DC電流プローブ
デガウスとオートゼロ同期完了
手動および自動ゼロ校正をサポート
標準USBアダプター電源
オーバーロード点滅インジケーター
仕様
最大フロート電圧:CAT I 300V
電源
DC 5V 3A
感度
出力感度:1V/2A(6A ) 1V/10A(30A)
インターフェース
電源:標準BNC
レンジ
6A(2X)/ 30A(10X) (Arms)
測定電流
最小:1mA@5A、10mA@30A
導体径(mm)
最大5
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大動作電圧(V)
CAT I 300
最大入力電流(A)
30pk,60pk-pk,21.21rms
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
周波数
立ち上がり時間
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07493791
CP503B
50(MHz)
≦7ns
¥
154,000
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
6日以内出荷
07493800
CP1003B
100(MHz)
≦3.5ns
¥
185,000
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください