曜日別特売

高電圧差動プローブDPシリーズ

高電圧差動プローブDPシリーズ - Micsig

標準 BNC インターフェイスを備えた DP シリーズは、あらゆるオシロスコープで使用できます。プローブ本体の厚さはわずか 2CM で、金属製ハウジングで保護されており、強力な耐干渉性を実現しています。ワンプッシュ自動ゼロ、デュアルレンジ、および過負荷アラーム設計。高インピーダンス設計で、入力端から信号出力 BNC インターフェイスまでのシングルエンドインピーダンスは >8MΩ、シングルエンド容量は <8pF で、さまざまな安全テスト要件を満たしています。5MHz 帯域幅制限機能により、高周波ノイズと干渉を効果的に除去できるため、スイッチング電源、さまざまな高周波および高電圧フローティングまたは絶縁信号テストに最適です。

仕様●BNC入力端子(MΩ):1●DC+Acpk(V):700/7000●最大CMRR(dB):>80@DC周波数100(MHz)入力インピーダンス60/0.78 MΩ/pFRoHS指令(10物質対応)対応減衰比100/1000内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07493581DP7000
158,000
157,800
173,580(税込)
33日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オシロスコープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする