曜日別特売

ロゴスキー交流電流プローブRCPシリーズ

ロゴスキー交流電流プローブRCPシリーズ - Micsigロゴスキー交流電流プローブRCPシリーズ - Micsigロゴスキー交流電流プローブRCPシリーズ - Micsigロゴスキー交流電流プローブRCPシリーズ - Micsig

RCPシリーズ・ロゴスキーコイル電流プローブは、最大600ApkのAC電流を測定し、帯域幅は10Hz~30MHz、標準精度は最大1%で、高周波の大電流信号をより簡単かつ正確に測定します。
RCPは、優れた性能と精巧な設計が特徴で、薄くて柔軟なクリップアラウンド型ロゴスキーコイルにより、導体を傷つけることなく測定を行うことができ、DUTへの干渉もありません。ワイヤーの長さとコイルのサイズはカスタマイズ可能で、日常の設計やトラブルシューティングに様々な選択肢を提供します。

インターフェース1MΩ BNCコイル径(mm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応絶縁電圧(kVrms)ピークコイル:AC 2(1分間)(50Hz/60Hz)(ロゴスキーコイル部のみ)内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電流(A)
精度
感度
周波数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07493809RCP300XS300pk0.02(代表値)出力感度:20mV/A (50X)10~30(Hz~MHz)
132,000
129,800
142,780(税込)
6日以内出荷
07493818RCP600XS200~600pk0.01(代表値)出力感度:10mV/A(100X)10~30(Hz~MHz)
198,000
189,800
208,780(税込)
33日以内出荷
07493827RCP60XS60pk0.02(代表値)出力感度:100mV/A(100X)85~30(Hz~MHz)
132,000
129,800
142,780(税込)
33日以内出荷
07493836RCP6000XS6000pk0.02(代表値)出力感度:1mV/A(1000X)2~30(Hz~MHz)
250,000
249,800
274,780(税込)
33日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オシロスコープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする