曜日別特売

フラットトップDリング 単品 CX2156

フラットトップDリング 単品 CX2156 - Seasucker (シーサッカー)

メーカー名:シーサッカー
メーカー品番:CX2156
シーサッカー社は共通部品の多さと、お客様に長く使用してほしいと理念からリペアパーツの価格を比較的リーズナブルに設定しています。
販売備考:標準ハウジングのみ適合、ロープロファイルやラック専用ハウジングには適合しません。
色[カラー]:シルバー
材質[素材]:ステンレス
使用箇所:シーサッカーバキュームマウント
特記事項:取付の際はハウジングのネジ4本を取り外して装着します。
関連商品:品番:CX2157
高さ:5.59
幅:7.94
奥行(引き):0.64

特記取付の際はハウジングのネジ4本を取り外して装着します。材質ステンレスシルバー幅(cm)7.94高さ(cm)5.59関連規格品番:CX2157使用箇所シーサッカーバキュームマウント奥行き(cm)0.64内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07500425CX2156
1,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車外用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする