曜日別特売

リペアプラットフォーム&ハードウェア CX2206

リペアプラットフォーム&ハードウェア CX2206 - Seasucker (シーサッカー)

メーカー名:シーサッカー
メーカー品番:CX2206
シーサッカー社は共通部品の多さと、お客様に長く使用してほしいと理念からリペアパーツの価格を比較的リーズナブルに設定しています。
販売備考:HDPE(高密度ポリエチレン)製
色[カラー]:ブラック
材質[素材]:樹脂
使用箇所:ミニボマーバイクラック
付属品:デッキ、バキュームマウント取付ネジx4
特記事項:ネジスペック1/4-20 0.875インチ
高さ:1.9
幅:66.04
奥行(引き):20.32

特記ネジスペック1/4-200.875インチ付属品デッキ、バキュームマウント取付ネジx4材質樹脂ブラック幅(cm)66.04高さ(cm)1.9使用箇所ミニボマーバイクラック奥行き(cm)20.32内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07500441CX2206
8,300
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車外用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする