パイプ棚用ブッシュネジ付

パイプ棚用ブッシュネジ付 - SUGICO(スギコ)パイプ棚用ブッシュネジ付 - SUGICO(スギコ)

パイプの端部に打ち込むインサートナットです。

材質【ナット】SS400(ニッケルメッキ)【ネジ】ステンレス適合パイプ外径×厚さ(mm)19×1内容量1個
関連資料:寸法図(0.03MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07504860SPS3053B
460
409
450(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビニールハウス部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする