曜日別特売

Panasonic チャイム 小型押釦 EG121P

Panasonic チャイム 小型押釦 EG121P - Panasonic(パナソニック)

シンプルなボタン式チャイム。防雨型。

用途ドア横に。 Panasonic パナソニック ドアホン チャイムホワイト定格電圧(V)30定格電流(A)3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×19.5×63適合電線(mm2)単線Φ0.5~1.2、より線0.5~0.75内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07505368EG121P
520
519
571(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする