SUGICO(スギコ)
パイプ継手(アームのみ)
丸パイプ脚Φ38mmに丸パイプΦ25mmを接続できます。受金具(TO-125H)とセットで使用します。
耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質
ステンレス(SUS304)/ステンレス(SUS430)
適合サイズ(mm)
【取付パイプ】Φ38
ねじ穴
M4×2
接続パイプ(Φmm)
【適合】Φ25×板厚1.2
内容量
1個
関連資料:
寸法図(0.05MB)
注意
※固定用のビスは付属しません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07505000
TO-125A
¥
380
¥
339
¥
373
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください