スタープラチナ
テレビ台 壁掛け 壁寄せ 55型 対応
55型まで対応 壁掛けテレビ収納 耐荷重75kg! 重量級テレビも支える
用途
テレビの壁への取り付けに。テレビ台 壁掛け 壁寄せ 55型 対応 テレビスタンド テレビラック TV台 壁面
質量(kg)
2
取付
条件:テレビ背面にネジ穴があいている事・テレビ背面がフラットである事・テレビサイズが26~55インチである事・テレビ質量が75kg以下である事・テレビ背面のネジ穴の間隔が「縦:50~300mm 横:50~300mm」の範囲内である事
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
34.2×6.3×33.8
角度調節
上+5度、下-10度
内容量
1台
注意
※商品には様々な種類のネジ・ビス類が付属しておりますが、テレビ側のネジ穴深さと付属するネジの長さが合わない、取り付ける壁の材質(例えばコンクリート壁)により付属するビスの使用が適さない等の理由により、別途ホームセンター等で部材をご用意いただく場合があります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07505185
TVSTIFT100SB
ブラック
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
当日出荷
07505201
TVSTIFT100SW
ホワイト
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください