メーカー名:シーサッカー
メーカー品番:810046210628
車両の側面に貼り付けて使用するカップホルダーです。オートキャンプの食事や団らんに最適です。
販売備考:ホルダーは缶やペットボトルが収まるサイズです。
色[カラー]:ホワイト
材質[素材]:樹脂
使用箇所:汎用
型番:MC5314
特記事項:4.5インチ真空マウント仕様
オプション:CX2307W
リペア:品番:CX2005W,CX2132W,CX2411,CX2061,CX2221
関連商品:品番:MC5314B,MC5301B,MC5301W,MC5311B,MC5311W,MC5347B,MC5347W,MC5348B,MC5348W
高さ:12.7
幅:14
奥行(引き):18.42
GSGモトテクニック クラッシュパッドセット (リアホール用) Aprilia SXV 550 | 372-43-30GSG Mototechnik (GSGモトテクニック)税込¥10,448¥9,498
GSGモトテクニック クラッシュパッドセット (リアホール用) Aprilia RXV 550 | 320-43-30GSG Mototechnik (GSGモトテクニック)税込¥10,448¥9,498
Bagster / バグスター エプロン(レッグカバー) SATELIS option trappe supplementaire =7509TRAP | XTB290BAGSTER (バグスター)税込¥62,678¥56,980

