bigborn(ビッグボーン)
ブルゾン EBA196シリーズ
JIST8118規格適合の制電機能!伸縮回復性にも優れた次世代ストレッチ素材!
種別
長袖ブルゾン
材質
東レ/lightfix
混率(%)
ポリエステル94、綿6
機能
帯電防止、ストレッチ
内容量
1着
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07508606
EBA196-28-M
582-6788
ディープグリーン×ブラック
M
113
46
¥
11,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
07508615
EBA196-28-L
582-9980
ディープグリーン×ブラック
L
118
48
¥
11,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
07508631
EBA196-28-LL
582-9927
ディープグリーン×ブラック
LL
123
50
¥
11,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
07508640
EBA196-28-EL
582-6801
ディープグリーン×ブラック
3L
128
52
¥
11,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
07508649
EBA196-56-M
582-3594
ダークネイビー×ブラック
M
113
46
¥
11,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
07508658
EBA196-56-L
582-3630
ダークネイビー×ブラック
L
118
48
¥
11,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
07508667
EBA196-56-LL
582-8336
ダークネイビー×ブラック
LL
123
50
¥
11,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
メーカー直送
07508676
EBA196-56-EL
583-1526
ダークネイビー×ブラック
3L
128
52
¥
11,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
07508685
EBA196-61-M
582-3631
ライトシルバー×ブラック
M
113
46
¥
11,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
07508701
EBA196-61-L
583-1487
ライトシルバー×ブラック
L
118
48
¥
11,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
07508710
EBA196-61-LL
582-8323
ライトシルバー×ブラック
LL
123
50
¥
11,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
07508719
EBA196-61-EL
582-9965
ライトシルバー×ブラック
3L
128
52
¥
11,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
07508728
EBA196-70-M
582-2065
ブラック
M
113
46
¥
11,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
07508737
EBA196-70-L
582-9972
ブラック
L
118
48
¥
11,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
07508746
EBA196-70-LL
582-5217
ブラック
LL
123
50
¥
11,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
07508755
EBA196-70-EL
582-5154
ブラック
3L
128
52
¥
11,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください