曜日別特売

乾電池救急箱

乾電池救急箱 - 小久保工業所乾電池救急箱 - 小久保工業所

いろんなタイプの乾電池をコンパクトに収納
単1×2本
単2×2本
単3×8本
単4×4本

材質ポリプロピレン質量(g)包装:112収納本数(本)単一乾電池2、単二乾電池2、単三乾電池8、単四乾電池4縦×横×高さH(mm)包装サイズ:145 × 127 × 39使用乾電池単一乾電池、単二乾電池、単三乾電池、単四乾電池内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
075098393358
オープン
159
175(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電池」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする