ユーエイキャスター
プレート式レベリングキャスター100径
トラスコ品番
596-7243
材質
金具:アルミニウム
材質(車輪)
ナイロン
タイプ
レベリング
車輪幅(mm)
30
取付座A×B(mm)
95×95
取付高H(mm)
120
取付ピッチY(mm)
70
取付穴径P(mm)
11
車輪径D(Φmm)
75
取付ピッチX(mm)
70
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07508369
GD-100-F-NYN
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください