千代田通商
ブローガンピタチャンセット
手元でのレバー操作でカンタン流量調整出来ます。
樹脂製ボディで軽量です。
ノズル口径が大きい為大流量を得られます。
しんちゅうメッキ製ノズルでノズルの錆は出ません。
用途
エアブロー
仕様
圧縮空気入り口:Rc1/4
トラスコ品番
820-2321
材質
本体:ポリアセタール樹脂、しんちゅうメッキ、シール材:ニトリルゴム、マグネット:鋼鉄メッキ、ネオジム
ノズル長(mm)
90
使用流体
圧縮空気
RoHS指令(10物質対応)
対応
径(mm)
ノズル内外:3.8×6
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07507985
BG-50-MCL
¥
2,914
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください