ユーエイキャスター
プレート式キャスターCAL-HGシリーズ(アルミホイルウレタン車輪)自在
取付高さを限りなく低く抑えた重荷重用キャスターです。
高い荷重をかけた状態でも軽い旋回を維持します。
頑丈で走行性の高いアルミホイルウレタン車輪を使用しています。
用途
機械装置などの搬入に。
トラスコ品番
158-8040
材質
金具:スチール
材質(車輪)
ウレタン(B入)
タイプ
自在式
車輪幅(mm)
38
金具仕上
三価ユニクロ
取付座A×B(mm)
90×90
取付高H(mm)
98
取付ピッチY(mm)
71
取付穴径P(mm)
10.5
許容荷重(N)
3000
許容荷重(daN)
300
車輪径D(Φmm)
75
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付ピッチX(mm)
71
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07508281
CAL-HG-75AU
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください