ユーエイキャスター
プレート式低床式重荷重用キャスターHRシリーズ(モノマーキャストナイロン車) 固定
取付高さを低く抑えた重荷重用キャスターです。
耐熱性、耐寒性、耐摩耗性に優れたMCナイロン車輪を使用しています。
用途
機械装置などの搬入に。
トラスコ品番
158-6472
材質
金具:スチール
材質(車輪)
モノマーキャストナイロン
タイプ
固定式
車輪幅(mm)
25
金具仕上
三価ユニクロ
取付高H(mm)
68
取付座(mm)
80×50
取付ピッチY(mm)
36
取付穴径P(mm)
6.5
許容荷重(N)
1600
許容荷重(daN)
160
車輪径D(Φmm)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付ピッチX(mm)
66
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07508326
HR-50MC
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください