曜日別特売

プレート式キャスターSシリーズSG型(導電ゴム車)自在

プレート式キャスターSシリーズSG型(導電ゴム車)自在 - ユーエイキャスタープレート式キャスターSシリーズSG型(導電ゴム車)自在 - ユーエイキャスタープレート式キャスターSシリーズSG型(導電ゴム車)自在 - ユーエイキャスター

走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。
走行性に優れ、静電気を除去することができる導電性ゴム車輪を使用しています。

用途台車や家具、什器などに。トラスコ品番364-0461材質金具:スチール材質(車輪)導電ゴム車輪幅(mm)25金具仕上三価ユニクロ取付座A×B(mm)70×58取付高H(mm)93取付ピッチY(mm)42取付穴径P(mm)8.8許容荷重(daN)60車輪径D(Φmm)75取付ピッチX(mm)55内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07508475SG-75RHE
1,932
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする