ユーエイキャスター
プレート式キャスター”Eシリーズ”(導電ゴム車) 自在
高級感のあるクロムメッキ仕上げで装飾性に優れます。
走行性に優れ、静電気を除去することができる導電性ゴム車輪を使用しています。
用途
台車や家具、什器などに。
トラスコ品番
364-0459
材質
金具:スチール
材質(車輪)
導電ゴム
車輪幅(mm)
25
金具仕上
クロームメッキ
取付座A×B(mm)
100×58
取付高H(mm)
122
取付ピッチY(mm)
40
取付穴径P(mm)
8.8
許容荷重(daN)
50
車輪径D(Φmm)
100
取付ピッチX(mm)
82
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07508335
E-100RHE
¥
2,364
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください