曜日別特売

プレート式キャスター”PMシリーズ”(巻き込みカバー付)ウレタン 銅板ホイール 自在ストッパー付

プレート式キャスター”PMシリーズ”(巻き込みカバー付)ウレタン 銅板ホイール 自在ストッパー付 - ユーエイキャスタープレート式キャスター”PMシリーズ”(巻き込みカバー付)ウレタン 銅板ホイール 自在ストッパー付 - ユーエイキャスタープレート式キャスター”PMシリーズ”(巻き込みカバー付)ウレタン 銅板ホイール 自在ストッパー付 - ユーエイキャスタープレート式キャスター”PMシリーズ”(巻き込みカバー付)ウレタン 銅板ホイール 自在ストッパー付 - ユーエイキャスタープレート式キャスター”PMシリーズ”(巻き込みカバー付)ウレタン 銅板ホイール 自在ストッパー付 - ユーエイキャスター

巻き込みカバーを取り付けることにより、足が巻き込まれることを防ぎます

用途手押し台車、リフターに。トラスコ品番250-9345材質金具:スチール材質(車輪)銅板ホイール、ウレタン(ベアリング入)タイプ自在式車輪幅(mm)38金具仕上三価ユニクロ取付座A×B(mm)120×120ストッパーあり取付高H(mm)198取付ピッチY(mm)87~94取付穴径P(mm)11許容荷重(daN)300車輪径D(Φmm)150取付ピッチX(mm)87~94内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07508466PMS-150UWBLBRINJ-IPCY
15,060
9,698
10,668(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする