ヨドノ
プレス製固定金具付ウレタン車
一般的なプレス製ウレタンキャスターです。
用途
運搬台車、機械の足回りに。
トラスコ品番
132-3490
材質
金具:スチール
材質(車輪)
ウレタンゴム
タイプ
固定式
車輪幅(mm)
38
金具仕上
ユニクロムメッキ
取付座A×B(mm)
137×93
取付高H(mm)
198
軸径d(Φmm)
20
取付ピッチY(mm)
56
取付穴径P(mm)
11
車輪径D(Φmm)
150
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付ピッチX(mm)
100
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07507757
UWK150
¥
5,500
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください