ユーエイキャスター
プレート式キャスターJ2シリーズ(ゴム車) 固定
標準的な大型キャスターで、重量物の運搬に数多く使用されています。
走行性に優れたゴム車輪を使用しています。
用途
ロールボックスパレット、台車。
トラスコ品番
361-9951
材質
金具:スチール
材質(車輪)
ゴム
タイプ
固定式
車輪幅(mm)
38
金具仕上
三価ユニクロ
取付高H(mm)
168
取付座(mm)
137×93
取付ピッチY(mm)
53~56
取付穴径P(mm)
11
許容荷重(daN)
150
車輪径D(Φmm)
125
取付ピッチX(mm)
112~100
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07508527
WK2-125-P
¥
2,564
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください