プレート式キャスター”RJ2シリーズ”(ナイロンホイールゴム車) 固定

プレート式キャスター”RJ2シリーズ”(ナイロンホイールゴム車) 固定 - ユーエイキャスタープレート式キャスター”RJ2シリーズ”(ナイロンホイールゴム車) 固定 - ユーエイキャスター

ゴムの欠点である走行跡が残りません。
ホイルが樹脂製のため軽量です。

用途ロールボックスパレットなどに。トラスコ品番158-9669材質金具:スチール材質(車輪)ナイロンホイールゴムタイプ固定式車輪幅(mm)34金具仕上三価ユニクロ取付高H(mm)168取付座(mm)137×93取付ピッチY(mm)53~56取付穴径P(mm)11許容荷重(daN)150取付ピッチX×Y(mm)112×53(100×56)車輪径D(Φmm)125取付ピッチX(mm)100~112内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07508378NWRK2-125-G
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする