ユーエイキャスター
プレート式キャスター”RJ2シリーズ”(ナイロンホイールゴム車) 自在
ゴムの欠点である走行跡が残りません。
ホイルが樹脂製のため軽量です。
用途
ロールボックスパレットなどに。
トラスコ品番
158-9590
材質
金具:スチール
材質(車輪)
ナイロンホイルゴム(B入)
タイプ
自在式
車輪幅(mm)
34
金具仕上
三価ユニクロ
取付座A×B(mm)
102×102
取付高H(mm)
168
取付ピッチY(mm)
75~80
取付穴径P(mm)
11
許容荷重(daN)
150
取付ピッチX×Y(mm)
80×80(75×75)
車輪径D(Φmm)
125
取付ピッチX(mm)
75~80
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07508430
RJ2-125NWR-G
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください