ユーエイキャスター
プレート式キャスターPMシリーズ(ゴムグレー車) 固定
独自の設計でユーエイ製一般キャスターの3倍以上の走行距離を実現しました。
交換回数の減少でランニングコストを大幅に削減できます。
走行性に優れ、床面に走行跡を残しにくいグレーゴム車輪を使用しています。
用途
重量物を軽く動かしたい台車に。
トラスコ品番
362-1541
材質
金具:スチール
材質(車輪)
ゴム(B入)(グレー)
タイプ
固定式
車輪幅(mm)
40
金具仕上
三価ユニクロ
取付高H(mm)
198
取付座(mm)
137×93
取付ピッチY(mm)
50~56
取付穴径P(mm)
11
許容荷重(daN)
200
車輪径D(Φmm)
150
取付ピッチX(mm)
112~100
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07508579
PMR-150WB-G
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください